Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07111.025.0025 Olkaruuvi 10-24 X 1/4 pituus, 25PK | AA9BNZ 1CA69

APPROVED VENDOR U07111.025.0025 Olkaruuvi 10-24 X 1/4 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9BNZ Malli: U07111.025.0025Ristiviite: 1CA69 / 163U03

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus3 / 16 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.1 / 4 "
Olkapään pituus1 / 4 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.025.0025 Olkaruuvi 10-24 X 1/4 pituus, 25PK
€13.09 /pakkaus