Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07000.100.0650 Pistorasiaruuvi Vakio 1-8 x 6-1/2 | AB7CBU 22TT50

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 holkkiruuvi vakio 1-8 x 6-1/2

Varastossa
Tuote: AB7CBU Malli: U07000.100.0650Ristiviite: 22TT50 / 42HZ23
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
€25.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 "-8
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.5 "
Pään korkeus1"
Head TypeStandardi
Pituus pään alla6.5 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.1"
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 holkkiruuvi vakio 1-8 x 6-1/2
€25.94 / yksikkö