Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07000.012.0062 Socket Cap Screw Standard 5-40 X 5/8, 100PK | AF2YLF 6ZB39

APPROVED VENDOR U07000.012.0062 Pistorasiaruuvi Vakio 5-40 X 5/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2YLF Malli: U07000.012.0062Ristiviite: 6ZB39 / 42HW33
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
€8.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 5-40
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.7 / 32 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.#5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko40
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.012.0062 Pistorasiaruuvi Vakio 5-40 X 5/8, 100PK
€8.65 /pakkaus