Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07000.011.0175 Pistorasiaruuvi Vakio 4-40 X 1-3/4, 100PK | AB7BUG 22TP76

APPROVED VENDOR U07000.011.0175 Pistorasiaruuvi Vakio 4-40 X 1-3/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AB7BUG Malli: U07000.011.0175Ristiviite: 22TP76 / 42HW24
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
€32.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 4-40
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus3 / 32 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1.75 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.#4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko40
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2637
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.011.0175 Pistorasiaruuvi Vakio 4-40 X 1-3/4, 100PK
€32.93 /pakkaus