HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04211.112.0550 Rakennepultti 1-1/8-7 X 5-1/2 pituus, 5PK | AB3FWW 1RY85

APPROVED VENDOR U04211.112.0550 Rakennepultti 1-1/8-7 X 5-1/2" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3FWW Malli: U04211.112.0550Ristiviite: 1RY85 / 166Z58

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325
Pää Dia.1-13 / 16 "
Pään korkeus11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.5 "
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.112.0550 Rakennepultti 1-1/8-7 X 5-1/2" pituus, 5PK
€51.28 /pakkaus