Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04180.125.0002 kuusiomutteri Grade 8 1-1/4-12, 5PK | AC9KXL 3HDY3

APPROVED VENDOR U04180.125.0002 kuusiomutteri, luokka 8 1-1/4-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AC9KXL Malli: U04180.125.0002Ristiviite: 3HDY3 / 42HT42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1 1 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2204
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04180.125.0002 kuusiomutteri, luokka 8 1-1/4-12, 5PK
€20.61 /pakkaus