Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04162.125.0002 Hex Nut Carbon Steel 1-1/4-12, 5PK | AB8TZR 29DK98

APPROVED VENDOR U04162.125.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 1-1/4-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8TZR Malli: U04162.125.0002Ristiviite: 29DK98 / 42HT29
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
€47.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-12 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka8
Korkeus1 1 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2204
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.125.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 1-1/4-12, 5PK
€47.57 /pakkaus