Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04162.062.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 5/8-18, 25PK | AB8UWH 29DU61

APPROVED VENDOR U04162.062.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 5/8-18, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8UWH Malli: U04162.062.0002Ristiviite: 29DU61 / 42HT25
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
€33.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka8
Korkeus35 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8258
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.062.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 5/8-18, 25PK
€33.21 /pakkaus