Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04160.075.0200 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 2, 5PK | AB9QUY 2EU93

APPROVED VENDOR U04160.075.0200 kuusiokoloruuvi, luokka 8 3/4-16 x 2, 5PK

Varastossa
Tuote: AB9QUY Malli: U04160.075.0200Ristiviite: 2EU93 / 42HR50

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€10.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
täyttöjä2EU93
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7938
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.075.0200 kuusiokoloruuvi, luokka 8 3/4-16 x 2, 5PK
€10.11 /pakkaus