Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AC4WTR 30Z447

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 kuusiokoloruuvi, luokka 8 5/8-11 x 1-1/2, 10PK

Varastossa
Tuote: AC4WTR Malli: U04104.062.0150Ristiviite: 30Z447

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
luokka3A
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko5/8-11 x 1-1/2"
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaVasen käsi
thread Pituus1.5 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 kuusiokoloruuvi, luokka 8 5/8-11 x 1-1/2, 10PK
€16.60 /pakkaus