Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04100.025.0300 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-20 X 3, 50PK | AA8RMV 19NR67

APPROVED VENDOR U04100.025.0300 kuusiokoloruuvi, luokka 8 1/4-20 x 3, 50PK

Varastossa
Tuote: AA8RMV Malli: U04100.025.0300Cross Ref: 19NR67 / 42HJ11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1/4
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.3"
Luokka8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla3"
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0121
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.025.0300 kuusiokoloruuvi, luokka 8 1/4-20 x 3, 50PK
€28.81 /pakkaus