APPROVED VENDOR U04006.125.0425 Structural Bolt 1-1/4-7 X 4-1/4 Length, 5PK | AB3EWC 1RU62

APPROVED VENDOR U04006.125.0425 Rakennepultti 1-1/4-7 X 4-1/4" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3EWC Malli: U04006.125.0425Ristiviite: 1RU62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.2"
Pään korkeus25 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.25 "
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5025
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.125.0425 Rakennepultti 1-1/4-7 X 4-1/4" pituus, 5PK
€52.11 /pakkaus