APPROVED VENDOR U04005.125.0650 Structural Bolt 1-1/4-7 X 6-1/2 Length, 5PK | AB3GNV 1TB48

APPROVED VENDOR U04005.125.0650 Rakennepultti 1-1/4-7 X 6-1/2" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3GNV Malli: U04005.125.0650Ristiviite: 1TB48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.2"
Pään korkeus25 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.5 "
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0650 Rakennepultti 1-1/4-7 X 6-1/2" pituus, 5PK
€142.91 /pakkaus