APPROVED VENDOR U04005.125.0500 Structural Bolt 1-1/4-7 5 Length, 5PK | AB3GNR 1TB45

APPROVED VENDOR U04005.125.0500 Rakennepultti 1-1/4-7 5" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3GNR Malli: U04005.125.0500Ristiviite: 1TB45 / 167A66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.2"
Pään korkeus25 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5"
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0500 Rakennepultti 1-1/4-7 5" pituus, 5PK
€91.85 /pakkaus