Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04005.125.0450 Structural Bolt 1-1/4-7 X 4-1/2 Length, 5PK | AB3GNQ 1TB43

APPROVED VENDOR U04005.125.0450 Rakennepultti 1-1/4-7 X 4-1/2" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3GNQ Malli: U04005.125.0450Ristiviite: 1TB43 / 167A65
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
€102.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.2"
Pään korkeus25 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.5 "
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0450 Rakennepultti 1-1/4-7 X 4-1/2" pituus, 5PK
€102.74 /pakkaus