Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04005.075.0175 Structural Bolt 3/4-10 X 1 3/4 Length, 10PK | AB3GHJ 1TA44

APPROVED VENDOR U04005.075.0175 Rakennepultti 3/4-10 X 1 3/4" pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3GHJ Malli: U04005.075.0175Ristiviite: 1TA44 / 166Z89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.1.25 "
Pään korkeus15 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.75 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0175 Rakennepultti 3/4-10 X 1 3/4" pituus, 10PK
€46.79 /pakkaus