Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04005.050.0325 Rakennepultti 1/2-13 X 3-1/4 pituus, 25PK | AB3GGN 1TA24

APPROVED VENDOR U04005.050.0325 Rakennepultti 1/2-13 X 3-1/4" pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3GGN Malli: U04005.050.0325Ristiviite: 1TA24 / 166Z70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.25 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0325 Rakennepultti 1/2-13 X 3-1/4" pituus, 25PK
€48.29 /pakkaus