Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01300.150.0001 kuusiomutteri teräsluokka 5 1-1/2-6, 5PK | AB7EWF 22UK60

APPROVED VENDOR U01300.150.0001 kuusiomutteri teräsluokka 5 1-1/2-6, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EWF Malli: U01300.150.0001Ristiviite: 22UK60 / 42HH82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-6 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Korkeus1 9 / 32 "
MateriaaliTeräs
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.052
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01300.150.0001 kuusiomutteri teräsluokka 5 1-1/2-6, 5PK
€45.43 /pakkaus