Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01080.025.0037 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB8FVK 25J628

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/4-20 X 3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FVK Malli: U01080.025.0037Ristiviite: 25J628 / 159J63

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus3 / 16 "
pään leveys1 / 4 "
Materiaali1018-1022 hiiliteräs
Kokonaispituus3 / 8 "
Kohta Dia.1 / 8 "
Pistemateriaali1018/1022 teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHR15N 83 Pinnan kovuus min
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1778
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0037 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/4-20 X 3/8, 100PK
€19.20 /pakkaus