Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01062.101.0400 kuusiokoloruuvi Grade 5 1-12 X 4, 5PK | AB7AJE 22TF70

APPROVED VENDOR U01062.101.0400 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1-12 x 4, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7AJE Malli: U01062.101.0400Ristiviite: 22TF70 / 156G96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 "-12
Halkaisija1"
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla4"
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5448
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.101.0400 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1-12 x 4, 5PK
€138.52 /pakkaus