Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U01062.025.0100 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 1, 100PK | AB9DDP 2CA76

APPROVED VENDOR U01062.025.0100 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1/4-28 x 1, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DDP Malli: U01062.025.0100Ristiviite: 2CA76 / 42HE40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko28
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8037
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituus pään allaTodistuskuormatäyttöjäLangan tyyliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 847402-PG kuusiokantaruuvi Grade 5 9/16-18 x 1-3/4 - 25 kpl pakkaus | AB9DTR 2CE69 847402-PG9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Osittain kierteitetty€45.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0100 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1/4-28 x 1, 100PK
€20.03 /pakkaus