Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01060.031.0125 kuusiokoloruuvi Grade 5 5/16-24 X 1-1/4, 100PK | AA8RNJ 19NR80

APPROVED VENDOR U01060.031.0125 kuusiokoloruuvi, luokka 5 5/16-24 x 1-1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RNJ Malli: U01060.031.0125Ristiviite: 19NR80 / 42HC63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1.25 "
Luokka5
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko5 / 16 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.031.0125 kuusiokoloruuvi, luokka 5 5/16-24 x 1-1/4, 100PK
€23.10 /pakkaus