Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01036.037.0175 Aurapultti, litteä 3/8-16 X 1 3/4 tuumaa, 25PK | AA9CBX 1CFH2

APPROVED VENDOR U01036.037.0175 Aurapultti litteä 3/8-16 x 1 3/4 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9CBX Malli: U01036.037.0175Ristiviite: 1CFH2 / 177V77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.0.708 "
Pään korkeus0.312 "
Head Type# 3 Tasainen
Pituus1.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.387 "
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7191
Laivan korkeus (cm)6.68
Laivan pituus (cm)8.41
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.037.0175 Aurapultti litteä 3/8-16 x 1 3/4 tuumaa, 25PK
€18.06 /pakkaus