Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Thumb Screw Spade 10-32 1/2 Length, 5PK | AD7KWE 4EZZ7

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Peukaloruuvilapio 10-32 1/2" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7KWE Malli: TSFIX-100050S-005PRistiviite: 4EZZ7
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
€11.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, tyyppi S
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus15 / 32 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys7 / 16 "
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
Olkapään halkaisija.11 / 32 "
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Peukaloruuvilapio 10-32 1/2" pituus, 5PK
€11.98 /pakkaus