Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT TRS7 Ruuvikierrevalssauslevy M3 X 1.34 X 12Mm, 10PK | AE6GWT 5RXA8

APPROVED VENDOR TRS7 ruuvikierrevalssauslevy M3 X 1.34 x 12 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6GWT Malli: TRS7Ristiviite: 5RXA8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€14.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive Type6 Lohko
Kuljettajan kokoT10
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kirkas kromaatti
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.5.0mm
Pään korkeus2.1mm
Head TypeLeipä
Pituus12 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM3 x 1.34
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRS7 ruuvikierrevalssauslevy M3 X 1.34 x 12 mm, 10PK
€14.23 /pakkaus