Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT TRS14 Ruuvikierrevalssauslevy M5 X 2.24 X 12Mm, 10PK | AE6GXA 5RXC5

APPROVED VENDOR TRS14 ruuvikierrevalssauslevy M5 X 2.24 x 12 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6GXA Malli: TRS14Ristiviite: 5RXC5

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€14.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive Type6 Lohko
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kirkas kromaatti
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.7.5mm
Pään korkeus3.1mm
Head TypeLeipä
Pituus12 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM5 x 2.24
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRS14 ruuvikierrevalssauslevy M5 X 2.24 x 12 mm, 10PK
€14.60 /pakkaus