Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TRS13 Screw Thread Rolling Pan M5 X 2.24 X 10Mm, 10PK | AE6GWZ 5RXC4

APPROVED VENDOR TRS13 ruuvikierrevalssauslevy M5 X 2.24 x 10 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6GWZ Malli: TRS13Ristiviite: 5RXC4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive Type6 Lohko
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kirkas kromaatti
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.7.5mm
Pään korkeus3.1mm
Head TypeLeipä
Pituus10 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM5 x 2.24
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRS13 ruuvikierrevalssauslevy M5 X 2.24 x 10 mm, 10PK
€16.58 /pakkaus