Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TIF9030 Tif-kompakti kylmäainevaaka AD2BTE 3MMU7

APPROVED VENDOR TIF9030 Tif -kompakti kylmäainevaaka

Varastossa
Tuote: AD2BTE Malli: TIF9030Ristiviite: 3MMU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€455.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti kylmäaine-asteikko
tarkkuus0.5oz
näyttöDigitaalinen
Max. kapasiteetti220
Käyttötila9v akku
Alustan koko9x9
päätöslauselma0.1oz
TyyppiElektroninen, kompakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1995
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TIF9030 Tif -kompakti kylmäainevaaka
€455.39 / yksikkö