Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ THP-25 (434-15) Vaihtoputkisovitin | AC9VVX 3KUJ3

APPROVED VENDOR THP-25 (434-15) vaihtotulpan sovitin

Varastossa
Tuote: AC9VVX Malli: THP-25 (434-15)Ristiviite: 3KUJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputkisovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR THP-25 (434-15) vaihtotulpan sovitin
€17.51 / yksikkö