Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TFC0810-50 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 5/16 Inch, 50PK | AA9XCL 1HED6

APPROVED VENDOR TFC0810-50 Puoliputkinen niitti 1/8 X 5/16 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AA9XCL Malli: TFC0810-50Ristiviite: 1HED6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.223 - 0.254 "
Pää Dia.0.218 "
Pään korkeus0.034 "
Head TypeSoikea
Reiän koko0.129 "
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus5 / 16 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0810-50 Puoliputkinen niitti 1/8 X 5/16 tuumaa, 50PK
€24.15 /pakkaus