Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT TFC0405-100 Puoliputkinen niitti 1/16 X 5/32 tuumaa, 100PK | AA9XBW 1HEC1

APPROVED VENDOR TFC0405-100 Puoliputkinen niitti 1/16 X 5/32 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9XBW Malli: TFC0405-100Ristiviite: 1HEC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.105 - 0.135 "
Pää Dia.0.109 "
Pään korkeus0.017 "
Head TypeSoikea
Reiän koko0.064 "
Niitti Dia.1 / 16 "
Niitin pituus5 / 32 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0405-100 Puoliputkinen niitti 1/16 X 5/32 tuumaa, 100PK
€36.82 /pakkaus