Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ STR601M8X16 Olkaruuvi M6 x 1 x 16 mm L | AB8JPF 25L577

APPROVED VENDOR STR601M8X16 Olkaruuvi M6 x 1 x 16mm L

Varastossa
Tuote: AB8JPF Malli: STR601M8X16Ristiviite: 25L577

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Pää Dia.13mm
Pään korkeus5.5mm
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70000 psi
Rockwellin kovuusB55
Olkapään halkaisija.8mm
Olkapään pituus16mm
Olkapään pituuden toleranssi+ .25 / -0.00mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR STR601M8X16 Olkaruuvi M6 x 1 x 16mm L
€13.85 / yksikkö