Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT SQHDG5FTZY38161 Nelikantainen pultti Med Carbon 3/8-16, 50PK | AC6GJZ 33P318

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 nelikantainen pultti, keskihiili 3/8-16, 50PK

Varastossa
Tuote: AC6GJZ Malli: SQHDG5FTZY38161Ristiviite: 33P318

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliöpää koneen pultti
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.3 / 8 "
Luokka5
Pään korkeus1 / 4 "
pään leveys9 / 16 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuus25-34 HRC
Koko3 / 8-16 x 1 "
Kierteen suuntaOikea
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiYhtenäinen kansallinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 nelikantainen pultti, keskihiili 3/8-16, 50PK
€166.40 /pakkaus