Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä SLMF062240 Keskisuuret lansetit - 100 kpl pakkaus | AD2JNF 3PWP3

APPROVED VENDOR SLMF062240 keskivirtauslansetit - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2JNF Malli: SLMF062240Ristiviite: 3PWP3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskisuuret lansetit
VäriOranssi
Mitata22g
MateriaaliPolystyreeni ja polypropeeni
Koko2.2 mm syvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9018390050
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SLMF062240 keskivirtauslansetit - 100 kpl pakkaus
€52.84 / yksikkö