HYVÄKSYTTY MYYJÄ SL136-P5-GP Utility Cart Steel 42 Pituus x 19 W 1200 Lb. | AF3XRY 8EK83

APPROVED VENDOR SL136-P5-GP Utility Cart Steel 42 Pituus x 19 W 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AF3XRY Malli: SL136-P5-GPRistiviite: 8EK83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€511.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut matalan kannen apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys17 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaKorotettu offset
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeusHuuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys19 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
HyllytyyppiLitteä yläosa, huultenreunan alaosa
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.64
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SL136-P5-GP Utility Cart Steel 42 Pituus x 19 W 1200 Lb.
€511.34 / yksikkö