HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHG4613 Pultiton hyllyt 72 x 24 x 72 5 hylly | AB3UUK 1VG46

APPROVED VENDOR SHG4613 Pultittomat hyllyt 72 x 24 x 72 5 hylly

Tuote: AB3UUK Malli: SHG4613Ristiviite: 1VG46
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€540.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hylly
VäriHarmaa
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.85
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)189.48
Laivan leveys (cm)68.07
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHG4013 Pulttiset hyllyt 48 x 18 x 72 5 hylly | AB3UUD 1VG40 SHG401318 "48 "€276.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHG4113 Pultiton hyllyt 60 x 18 x 72 5 hylly AB3UUE 1VG41 SHG411318 "60 "€324.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHG4213 Pultiton hyllyt 72 x 18 x 72 5 hylly | AB3UUF 1VG42 SHG421318 "72 "€363.65
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHG4313 Ruuvittomat hyllyt 36 x 24 x 72 5 hylly | AB3UUG 1VG43 SHG431324 "36 "€300.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHG4413 Pultiton hyllyt 48 x 24 x 72 5 hylly | AB3UUH 1VG44 SHG441324 "48 "€313.08
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA SHG4513 Pultiton hylly 60 x 24 x 72 5 Hylly | AB3UUJ 1VG45 SHG451324 "60 "€484.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHG4713 Ruuvittomat hyllyt 60 x 36 x 72 5 hylly | AB3UUL 1VG47 SHG471336 "60 "€457.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SHG4613 Pultittomat hyllyt 72 x 24 x 72 5 hylly
€540.95 / yksikkö