APPROVED VENDOR SCR150P10F12 Machine Screw Pan 10-32 Xl, 5PK | AE6DBA 5PY19

APPROVED VENDOR SCR150P10F12 koneen ruuvipanta 10-32 Xl, 5PK

Tuote: AE6DBA Malli: SCR150P10F12Ristiviite: 5PY19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuotsipisteen koneruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko11/32 "ja # 2
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.365 "
Pään korkeus0.125 "
Head TypeLeipä
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pilotti Dia.0.125 "
Lentäjän pituus0.090 "
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SCR150P10F12 koneen ruuvipanta 10-32 Xl, 5PK