Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A16BT16 Letkuliitin BSPP Suora R 1 In-11 | AA7UPR 16P814

AEROQUIP 1A16BT16 Letkuliitin BSPP Suora R 1 In-11

Varastossa
Tuote: AA7UPR Malli: 1A16BT16Ristiviite: 16P814

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
BSPP-kierteen kokoR 1 "-11
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1"
Pituus3"
TyyppiPuristus, uros BSPP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A4BP4 letkuliitin uros BSPP suora G 1/4 | AA7UPE 16P803 1A4BP41 / 4 "1.62 "€43.61
AEROQUIP 1A6BP6 letkuliitin Uros BSPP Suora G 3/8 | AA7UPF 16P804 1A6BP63 / 8 "1.75 "€50.95
AEROQUIP 1A8BP6 letkuliitin uros BSPP suora G 1/2 | AA7UPG 16P805 1A8BP63 / 8 "1.75 "€38.23
AEROQUIP 1A8BP8 letkuliitin Uros BSPP Suora G 1/2 | AA7UPH 16P806 1A8BP81 / 2 "2.38 "€59.36
AEROQUIP 1A12BP12 Letkuliitin Uros BSPP Suora G 3/4 | AA7UPJ 16P807 1A12BP123 / 4 "2.63 "€77.14
AEROQUIP 1A16BP16 BSPP-suora 1 G 1 (1 In-11) | AA7UPK 16P808 1A16BP161"3"€148.18
AEROQUIP 1AT20BP20 Letkuliitin Puristus BSPP Suora 1-1 / 4 | AA7UPL 16P809 1AT20BP201-1 / 4 "4"€211.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A16BT16 Letkuliitin BSPP Suora R 1 In-11
€90.46 / yksikkö