Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR SCR150P08C20 Machine Screw Pan 8-32 Xl, 5PK | AE6DAY 5PY17

APPROVED VENDOR SCR150P08C20 Koneen ruuvipanta 8-32 Xl, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6DAY Malli: SCR150P08C20Ristiviite: 5PY17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuotsipisteen koneruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko5/16 "ja # 2
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.313 "
Pään korkeus0.109 "
Head TypeLeipä
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pilotti Dia.0.109 "
Lentäjän pituus0.080 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SCR150P08C20 Koneen ruuvipanta 8-32 Xl, 5PK
€24.62 /pakkaus