Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ SC22160600-005P2 Pistorasiaruuvi Vakio M16 x 2 X 60, 5PK | AE9FDX 6JDP2

APPROVED VENDOR SC22160600-005P2 Kantaruuvi Vakio M16 x 2 X 60, 5PK

Varastossa
Tuote: AE9FDX Malli: SC22160600-005P2Ristiviite: 6JDP2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€21.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Aseman koko14mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.24mm
Pään korkeus16mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla60mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,900
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus60mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SC22160600-005P2 Kantaruuvi Vakio M16 x 2 X 60, 5PK
€21.08 /pakkaus