Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR SC22140600-005P2 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 60, 5PK | AE9FDR 6JDN7

APPROVED VENDOR SC22140600-005P2 Kantaruuvi Vakio M14 x 2 X 60, 5PK

Varastossa
Tuote: AE9FDR Malli: SC22140600-005P2Ristiviite: 6JDN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM14 x 2
Aseman koko12mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.21mm
Pään korkeus14mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla60mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,900
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M14
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SC22140600-005P2 Kantaruuvi Vakio M14 x 2 X 60, 5PK
€20.61 /pakkaus