Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ SC22120400-050P2 Pistorasiaruuvi Vakio M12 x 1.75 X 40, 50PK | AE9FDE 6JDL6

APPROVED VENDOR SC22120400-050P2 Kantaruuvi Vakio M12 x 1.75 X 40, 50PK

Varastossa
Tuote: AE9FDE Malli: SC22120400-050P2Ristiviite: 6JDL6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.18mm
Pään korkeus12mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla40mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,900
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SC22120400-050P2 Kantaruuvi Vakio M12 x 1.75 X 40, 50PK
€73.96 /pakkaus