Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 35, 100PK | AE9FCW 6JDK8

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 Kantaruuvi Vakio M10 x 1.50 X 35, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9FCW Malli: SC22100350-100P1Ristiviite: 6JDK8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.16mm
Pään korkeus10mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla35mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,900
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus35mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.323
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 Kantaruuvi Vakio M10 x 1.50 X 35, 100PK
€83.41 /pakkaus