Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ SC2206035-100P Pistorasiaruuvi Vakio M6 x 1X35, 100PK | AE2LCC 4XY69

APPROVED VENDOR SC2206035-100P Pistorasiaruuvi Vakio M6 x 1X35, 100PK

Varastossa
Tuote: AE2LCC Malli: SC2206035-100PRistiviite: 4XY69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.10mm
Pään korkeus6mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla35mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus176,900 psi
Rockwellin kovuusC38 - C43
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus24mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SC2206035-100P Pistorasiaruuvi Vakio M6 x 1X35, 100PK
€24.23 /pakkaus