Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 56036 Kierretanko ruostumaton teräs 1-1/2-6 x 2 jalkaa | AA2JPT 10L837

APPROVED VENDOR 56036 kierretanko ruostumaton teräs 1-1/2-6 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2JPT Malli: 56036Ristiviite: 10L837
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
€255.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.788
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 56036 kierretanko ruostumaton teräs 1-1/2-6 x 2 jalkaa
€255.53 / yksikkö