Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45602 Kierretanko ruostumaton teräs 3/4-16 x 2 jalkaa | AA2JQN 10L856

APPROVED VENDOR 45602 kierretanko ruostumaton teräs 3/4-16 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2JQN Malli: 45602Ristiviite: 10L856
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
€81.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-16
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45602 kierretanko ruostumaton teräs 3/4-16 x 2 jalkaa
€81.13 / yksikkö