APPROVED VENDOR S10300DBB-G1.5M Wood Screw Bugle #10 X 3, 1500PK | AD2WTX 3VNG6

APPROVED VENDOR S10300DBB-G1.5M puuruuvikiinnitys #10 X 3", 1500PK

Tuote: AD2WTX Malli: S10300DBB-G1.5MRistiviite: 3VNG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeSquare Drive
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulmaEi
Pää Dia.0.344 "
Head TypeToitottaa
Pituus3"
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko#10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.51
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR S10300DBB-G1.5M puuruuvikiinnitys #10 X 3", 1500PK