Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U67021.019.0050 Ruuvikierteen katkaisu 10-24 X 1/2 tuumaa, 100PK | AA9WUE 1HA20

APPROVED VENDOR U67021.019.0050 Ruuvikierteen katkaisu 10-24 x 1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WUE Malli: U67021.019.0050Ristiviite: 1HA20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma0.414-0.384 "
Pää Dia.0.312-0.305 "
Pään korkeus0.12 - 0.105 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.019.0050 Ruuvikierteen katkaisu 10-24 x 1/2 tuumaa, 100PK
€17.09 /pakkaus