Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ RCMIX324STPA Ulkoinen/sisäinen/e Sormusvalikoima 24 Szs, 480 kpl | AE9PPP 6LD33

APPROVED VENDOR RCMIX324STPA Ulkoinen/sisäinen/e Sormusvalikoima 24 Szs, 480 kpl

Varastossa
Tuote: AE9PPP Malli: RCMIX324STPARistiviite: 6LD33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormusvalikoima
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä480
Kokojen lukumäärä24
TyyppiMetrinen sisäinen, ulkoinen ja e-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RCMIX324STPA Ulkoinen/sisäinen/e Sormusvalikoima 24 Szs, 480 kpl
€121.77 / yksikkö