HYVÄKSYTTY MYYJÄ PS4163604003160104 Arkin rei'itetty SS 40 x 36 16 Gauge 0.188 Dia Pyöreä | AE6ANQ 5PDK6 / 9358T251

APPROVED VENDOR PS4163604003160104 Rei'itetty arkki SS 40 x 36 16 0.188 halkaisija pyöreä

Varastossa
Tuote: AE6ANQ Malli: PS4163604003160104Ristiviite: 5PDK6 / 9358T251

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€763.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty arkki
Alloy tyyppi304
Keskiväli1 / 4 "
Suorittaa loppuun2B
Mitata16
KovuusasteikkoRockwell
Reikä dia.0.188 "
Reikäkuvioporrastettu
Reiän muotoPyöreä
Pituus40 "
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Avoin alue51%
Luonnehehkutettu
Vetolujuus85
Paksuus0.06 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
Tyypillinen kovuusB90
Leveys36 "
Leveystoleranssi+/- 0.125 "
Tuottovahvuus35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7219900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataReikä dia.Avoin aluePaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä PS4163604001040308 Arkin rei'itetty SS 40 x 36 16 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANG 5PDJ8 / 9358T171 PS4163604001040308160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "€763.18
HYVÄKSYTTY Myyjä PS4183604001040308 Arkki Rei'itetty SS 40 x 36 18 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANJ 5PDK0 / 9358T351 PS4183604001040308180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "€638.83
HYVÄKSYTTY Myyjä PS4113604001040308 Arkin rei'itetty SS 40 x 36 11 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANK 5PDK1 / 9358T371 PS4113604001040308110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "€1,474.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PS4143604001040308 Arkki Rei'itetty SS 40 x 36 14 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANL 5PDK2 / 9358T381 PS4143604001040308140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "€877.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PS4143604001080316 Arkin rei'itetty SS 40 x 36 14 -mittaus 0.125 Dia pyöreä | AE6ANM 5PDK3 / 9358T461 PS4143604001080316140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "€724.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PS4163604001040516 Arkki Rei'itetty SS 40 x 36 16 Mitta 0.250 Dia Pyöreä | AE6ANN 5PDK4 / 9358T261 PS4163604001040516160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "€763.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PS4163604001080316 Arkki Rei'itetty SS 40 x 36 16 Gauge 0.125 Dia Round | AE6ANP 5PDK5 / 9358T141 PS4163604001080316160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "€763.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR PS4163604003160104 Rei'itetty arkki SS 40 x 36 16 0.188 halkaisija pyöreä
€763.18 / yksikkö